つぶつぶ鶏ふん

つぶつぶ鶏ふん - あかぎ園芸つぶつぶ鶏ふん - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

ペレット状に造粒し火力乾燥したもので、匂いが少ない上質鶏ふん。
庭先の菜園等に。

仕様有機の肥料・まきやすい容量(L)3寸法(縦×横×高さH)(cm)30×23×6内容量1袋(3L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774898
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: バクテリアの増殖用
その他業種

約1年ぶりに販売再開されましたが、バクテリアの増殖用途において
この鶏糞に勝る鶏糞は、他の鶏糞を試した経験上、存在しないと思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 24774898
2022-11-11
用途: 草花の肥料

ペットボトルに入れて使用しました。
ペットボトルに初めから入っていたら、使い勝手もいいし、匂いも気になりません。
ミジンコ用の鶏糞もあったら良いですね。
メダカブームで需要は多いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする