曜日別特売

乾燥鶏ふん

乾燥鶏ふん - あかぎ園芸乾燥鶏ふん - あかぎ園芸
(5件のレビュー)

鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。

用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。適合作物野菜仕様有機の肥料・まきやすいタイプ粒状容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247749161袋(10kg)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
286692551セット(10kg×2袋)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774916
2022-02-25
用途: 庭の園芸用
その他業種

肥料高騰の折からネットで鶏糞勧められて購入。臭みはないし快適。

対象商品 : 24774916
2021-08-27
用途: トマト、落花生の土壌改良
その他業種

発酵済みの為、すぐに使えますし、臭いも気になりません。
良質な鶏ふんだと思います。
リピート使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24774916
2021-06-21
用途: 家庭菜園の野菜や果樹の肥料として
不動産業

乾燥しているので、気になるにおいも少なく、肥料として使いやすい。
安価であるため、気にせず、使うことができる。

対象商品 : 24774916
2019-10-15
用途: 家庭菜園に使用

概ね満足ですがもう少し粒が平均して小さければ満点です。

対象商品 : 24774916
2017-07-21
用途: こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園教育・研究機関

畑の土づくりは初めてですが、肥料にと購入しましたが、野菜も実成が良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする