曜日別特売

つぶつぶ乾燥鶏ふん

つぶつぶ乾燥鶏ふん - あかぎ園芸つぶつぶ乾燥鶏ふん - あかぎ園芸
(3件のレビュー)

発酵鶏ふんを乾燥したもので、匂いが少ない上質品。

仕様有機の肥料・まきやすいタイプペレット容量(kg)15寸法(縦×横×高さH)(cm)66×45×9内容量1袋(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774925
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: キャベツやきゅうりの元肥料

粒上で土と混ぜやすい。
水分を吸収してすぐに柔らかくなり土に混じあう。
臭いが無い

対象商品 : 24774925
2021-06-21
用途: ミジンコ養殖
その他業種

分量を測って使うので、ペレット状になってて使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 24774925
2020-10-28
用途: 家庭菜園
その他業種

鶏ふんの匂いがしなくて畑に撒きやすくて良かったと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする