万倍の素 粒状とんぷん

万倍の素 粒状とんぷん - あかぎ園芸万倍の素 粒状とんぷん - あかぎ園芸
(1件のレビュー)

とんぷんを長期間熟成・発酵させ、まきやすい粒状に加工。
植物に欠かせない三要素のほかに微量要素を含んだ栄養分満点の堆肥。

仕様有機の肥料タイプ粒状容量(kg)15寸法(縦×横×高さH)(cm)60×40×13内容量1袋(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774943
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774943
2020-09-22
用途: ガーデニング

数年前に購入したものは丸つぶ状だったが、今回は粉状になって撒いても目立たなくて良いしこちらの方が効くのではと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする