あかぎ園芸
省力 野菜専用元肥
元肥・堆肥成分・微量要素肥料・石炭投入が一度でき、散布する作業を省力化。
適合作物
野菜
仕様
多機能商品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
2
寸法(縦×横×高さH)(cm)
32×25×4
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24774952
‐
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください