曜日別特売

芝の肥料 細粒タイプ

芝の肥料 細粒タイプ - あかぎ園芸芝の肥料 細粒タイプ - あかぎ園芸
(2件のレビュー)

細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。

適合作物仕様乾燥良品タイプ細粒容量(kg)5寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775056
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24775056
2021-06-25
用途: 芝生の定期施肥
教育・研究機関

芝生に適した細かさで下まで落ちやすいが、思っていたより臭う。

対象商品 : 24775056
2020-05-06
用途: 自宅庭の芝生養生
その他業種

30坪ほどの自宅庭の手入れに毎年目土と肥料を施している。今年は今までと違うものを試してみようと購入。細粒で匂いもあまりなくさらさらとした手触りで好感触。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする