曜日別特売

熟成醗酵 土ふかふかバーク堆肥

熟成醗酵 土ふかふかバーク堆肥 - あかぎ園芸熟成醗酵 土ふかふかバーク堆肥 - あかぎ園芸
(17件のレビュー)

広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。

用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木仕様有機の肥料容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11内容量1袋(25L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775074
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24775074
2023-03-12
用途: 扱いやすい
ばるぶすうぇぶ工房サービス業

土に1割程度配合してつかっておりますが、植物の調子もよく良い品物だと思います。

対象商品 : 24775074
2022-03-23
用途: ガーデニング
その他業種

ほんとにフカフカ!変な匂いも無く、とても使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 24775074
2022-03-14
用途: 花や木の肥料に
その他業種

土がフカフカになります。容量も多くお手頃でしたのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 24775074
2022-02-21
用途: 土の改良を目的に利用します。
製造業

フカフカの土にしたいため、以前にも利用していたバーク堆肥が良かったので拡張した畑のためにリピート買いしました。

1が参考にしています
対象商品 : 24775074
2021-12-21
用途: 果樹の植え付けなど
電気・ガス・熱供給・水道業

臭いもなく量もたっぷりで助かっています。また買います。

1が参考にしています
対象商品 : 24775074
2021-07-09
用途: ガーデニング時

土作りのために購入しました。硬かった土をふるいにかけた後、このバーク堆肥を混ぜ込み、とてもふんわりとした土が出来上がりました。これからいろいろな植物を植えるのにとても良い状態です。

2が参考にしています
対象商品 : 24775074
2021-09-07
用途: 花・野菜の苗の植え付け
その他業種

熟成発酵、安心して使える天然有機質資材と謳っているが、それにはほど遠い感じがした。
近所のホームセンターの特価品と遜色ないレベルと感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 24775074
2021-05-07
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

バーク堆肥は、有機家庭菜園の「畑」でつくる野菜や花に欠かせない。赤玉土と混ぜたり、もみ殻と混ぜたりと、作る物によって、色々組み合わせているが、それにより、多くの栽培物に、最高の土づくりを保障してくれる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする