土壌改良できる化成元肥888

土壌改良できる化成元肥888 - あかぎ園芸土壌改良できる化成元肥888 - あかぎ園芸
用途石炭窒素とようりん入りで土壌改良できる元肥・追肥。仕様多機能商品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)5寸法(縦×横×高さH)(cm)42×32×6内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775083
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする