あかぎ園芸
かんでん化成 黒 1号888
用途
石炭窒素とようりん入りで土壌改良できる元肥・追肥。
仕様
多機能商品・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
20
寸法(縦×横×高さH)(cm)
65×44×10
内容量
1袋(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24775092
‐
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください