曜日別特売

雑草抑制!小さめウッドチップ

雑草抑制!小さめウッドチップ - あかぎ園芸
(3件のレビュー)
用途
NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物雑草仕様天然素材容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775126
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24775126
2023-08-10
用途: 花壇の乾燥防止
その他業種

花壇の乾燥防止のため購入、1平米に2袋ほど必要になります。参考にしていただければと思います。見た感じは素晴らしくなりました。また、施工後雨で流されました、注意が必要です。とても良い商品なので追加注文したいと思っています。

対象商品 : 24775126
2021-10-16
用途: ランの植え替え
宮川

表示通りの小さめのウッドチップなのでとても使い勝手がいいです。

1が参考にしています
2020-05-19
用途: 花壇のカバー、雑草抑制
サービス業

商品説明に『高級』と明記してある通り、見た目のグレードがぐんと上がります。鉢や寄せ植えに使うならちょうど良い量と見た目だと思いますが、花壇に敷き詰めるとなるとお高くなってしまい…大容量入り割安なパッケージなど出して頂けたら嬉しいです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする