曜日別特売

土壌改良も出来て花をたくさん咲かせる肥料

土壌改良も出来て花をたくさん咲かせる肥料 - あかぎ園芸土壌改良も出来て花をたくさん咲かせる肥料 - あかぎ園芸
用途
天然のリン酸肥料。
腐植酸や石炭の効果で土壌改良。スタンドバック。
適合作物仕様有機の肥料・まきやすいタイプ粒状容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)5×16×21内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775135
オープン
609
670(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする