朝明砂 中粒

朝明砂 中粒 - あかぎ園芸
(2件のレビュー)
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247751621袋(12L)1232×45×10
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
286689141セット(12L×2袋)1232×45×10
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
247751781袋(2L)224×20×5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24775162
2023-03-07
用途: 蘭栽培の植木鉢表土の青苔発生防止
運輸・通信業

アツモリソウの栽培で植木鉢の表土に使って1年以上経ったが、軽石類と違って緑の苔(ヌル)が全く発生していない。軽石類よりやや高価だが、何度も繰り返し使えるのでコスパは良い。

対象商品 : 24775178
2020-01-11
用途: 万年青用
サービス業

鉢の上部使用砂用に購入しました。春先入替時に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする