曜日別特売

壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ

壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。

適合【アンテナ】UHFアンテナ材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1適合マスト径(Φmm)22~32突き出し長さ(mm)200内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776246MW20Z
5,670
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする