曜日別特売

コードレス全ねじカッタ

コードレス全ねじカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初!W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
作業量アップ!

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6/(ステンレス)W3/8ストローク数(min-1[回/分])25バッテリーリチウムイオン蓄電池形名BSL1460、容量/電圧:6.0Ah/14.4V充電器形名UC18YDL本体寸法(mm)304×185付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレード ( カッタナイフ )、ケビキ刃、カッタナイフ替刃、合板用ブレード、ダストカバー、ブレードカバー、六角棒スパナ、ケース、電池カバー刃数4質量(kg)4.1トラスコ品番779-6269内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460)、急速充電器(UC 18YDL)・ケース付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775345CL 14DSAL(LYPK)
146,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする