HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスクリーナ(本体のみ)
(1件のレビュー)
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)
48
長さ(mm)
497
幅(mm)
121
高さ(mm)
147
質量(kg)
0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品
フィルター22番
集塵方式
1段サイクロン
充電時間(分)
32
アズワン品番
65-0294-24
集塵容量(mL)
670(吸水容量110)
商品タイプ
本体のみ(バッテリ別売)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・ケース別売充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24775397
R 18DSL(S)(NN)
18
-
22
0.67(吸水容量110)
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください