コードレスロータリハンマドリル

コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

ブラシレスモーター搭載
トップクラスの穿孔速度とハツリ能力

長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電器形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24775625DH14DBL(2LYPK)UC18YDL(冷却機能付)
104,900
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
24775634DH14DBL(NN)UC18YDL(冷却機能付)、充電時間約30分
58,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24775625DH14DBL(2LYPK)24903176DH1826DA (2XPZ)DH14DBL(2LYPK) 18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(旧:日立工機) 2490317618V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンクHiKOKI(旧:日立工機)1台
95,980
税込105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする