曜日別特売

タカシート超耐寒

タカシート超耐寒 - イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート超耐寒 - イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート超耐寒 - イノベックス(旧日本ウェーブロック)

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

種別耐寒ナチュラルタイプフラット機能耐寒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※常温の場所では使用できません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247764922mm×200mm×30m220030
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765172mm×300mm×30m230030
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765353mm×200mm×30m320030
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765443mm×300mm×12m330012
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765533mm×300mm×30m330030
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247764832mm×200mm×12m220012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765082mm×300mm×12m230012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
247765263mm×200mm×12m320012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする