曜日別特売

Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC

Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。
使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。
見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。
内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。
背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。
しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。

材質中紙/上質紙(淡クリーム色)高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2477752477901A4×1/340方眼罫くろ
520
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
2477753377902A4×1/340方眼罫しろがね
380
取扱い終了
2477754277903A4×1/340方眼罫こすもす
470
取扱い終了
2477755877904A4×1/340方眼罫ぼたん
470
取扱い終了
2477756777905A4--しゅ
380
取扱い終了
2477757677906A4--からし
380
取扱い終了
2477758577907A4--ふかみどり
380
取扱い終了
2477759477908A4×1/340方眼罫こいふじ
380
取扱い終了
返品不可
2477760377941A4×1/340方眼罫ばら
470
取扱い終了
2477761277942A4×1/340方眼罫あか
470
取扱い終了
2477762877943A4×1/340方眼罫みかん
470
取扱い終了
2477763777944A4×1/340方眼罫わかくさ
470
取扱い終了
2477764677945A4×1/340方眼罫べにふじ
380
取扱い終了
2477765577946A4×1/340方眼罫こいあお
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24777542
2021-03-23
用途: 持ち歩き用のメモ帳として
その他業種

A4の1/3サイズは、ノートに書く際に無駄なスペースができにくく、効率よく書けるのでとても気持ちよく使えます。また、サイズがコンパクトなので鞄を選ばずに持ち運べるのも便利です。

対象商品 : 24777533
2020-03-10
用途: 仕事のメモ
その他業種

ポケットに入れて持ち歩けるサイズのため重宝しています。

対象商品 : 24777533
2019-10-07
用途: ミーティング参加の際のメモ書きに。
金融・保険業

以前からこの色違いを使用しておりますが、邪魔にならない大きさでとても重宝しております。BAGにも別のものをいつも1冊入れており、急な際のメモ書きとしても役立っています。もうすぐページが満杯になるので新しく同じものを買い足したいと思っていたときにこちらで見つけましたので今回はしろがね色も買ってみました。

対象商品 : 24777542
2019-11-07
用途: 仕事のメモ
医療・福祉・介護関連業

とても綺麗な色です。大きさもちょうどいいです。書きやすい大きさと紙です。

対象商品 : 24777524
2018-11-29
用途: スケジュール管理、アイディアメモ、記録

忘れないように何でも書き留めておくメモ用に使っています。
作業机を散らかしがちなので、狭いスペースでも記入しやすい所が気に入っています。
コクヨの測量野帳よりも何となく紙の質が良く、鉛筆の字が薄汚れた感じになりにくいような気がします。
万年筆や水性サインペンは裏に染みます。

1が参考にしています
対象商品 : 24777524
2016-10-10
用途: トラベラーズノートのリフィルとして
教育・研究機関

フラットに開くので書きやすい。紙質も滑りよい。ブロック罫線も濃くなく薄くなく丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする