曜日別特売

プッシュ式ディスペンサー

プッシュ式ディスペンサー - SARAYA(サラヤ)

手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます

トラスコ品番496-0513セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM本体質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※壁面に両面テープで固定する場合は、必ず壁面接着後24時間放置し、十分に固定されたのを確認してから、薬液を補充ください。
※薬液に適切な流動性が保たれる温度、結露しない湿度環境下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478978341877
6,110
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする