450mlカートリッジボトル リキッド用

450mlカートリッジボトル リキッド用 - SARAYA(サラヤ)
用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品単体では使用できません。別売の本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)と液状石けん液が必要です。
※空容器です。
※薬液は別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478979241826
960799
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする