曜日別特売

450mlカートリッジボトル フォーム用

450mlカートリッジボトル フォーム用 - SARAYA(サラヤ)450mlカートリッジボトル フォーム用 - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)
用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。トラスコ品番496-0491材質PE、ポリプロピレン(PP)容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品単体では使用できません。別売の本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)と液状石けん液が必要です。
※空容器です。
※薬液は別売になります。
※【泡状】マークの薬液をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478980841825
1,020
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: トイレ内手洗い場のハンドソープ

プッシュ式の本体、MD-450-GLを使用していて、中のカートリッジボトルがダメになってしまい、カートリッジボトルのみを探していてこちらを見つけました。中のカートリッジボトルを交換すればよいので、長い目で見るとコスパが良いかなと思います。
ただ、本体がノータッチ式ディスペンサーのUD-450-GLしか取り扱いが無いのが残念ではあります。本体を既に所持しているのであれば価格は手頃なのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする