付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売内容量1台