インパクトレンチ

インパクトレンチ - マキタ

無段変速・2 スピード・正逆転両用。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11.0全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品フック、プラスチックケース質量(kg)2.1内容量1台
注意
※ソケットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24789948TW0250SP
43,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする