マキタ
電気ドリル
正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
チャック能力(mm)
2~13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12
質量(kg)
2.6
長さ(mm)
339
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789957
6304R
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください