椎茸栽培用ドリル

椎茸栽培用ドリル - マキタ
(3件のレビュー)

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。
高速10000回転でさらに高能率。
強度2倍以上アップしたストッパポール付。
操作性に優れたスライドスイッチ。

穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24789966DD2020
22,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 椎茸植菌作業
農・林・水産業

椎茸植菌作業に同製品を使用していましたが、複数人での作業をするようになりましたので2台目として購入しました。
キリ穴の深さを均一に出来るストッパー付で気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 24789966
2021-01-21
用途: 椎茸駒うちの穴あけ
河西農機サービス業

今まで使用しているものよりも電力が多い、重量はほぼ同じ。

対象商品 : 24789966
2020-02-12
用途: しいたけ植菌
農・林・水産業

毎年恒例の春先に植菌をしております。現在2,000コマの打込み作業を終えましたが、思ったよりもドリル回転が良く非常にスムーズに作業をしております。2年先の収穫を楽しみにしおります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする