曜日別特売

ダイヤコアドリル

ダイヤコアドリル - マキタ
(1件のレビュー)
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160ストローク(mm)323回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)コアビット取付ねじM27付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)質量(kg)8.3(コードを除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790002DM122
169,100
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790002
2019-03-04
用途: フェンス等支柱固定穴削孔
高島建設工業株式会社建設業・工事業

モーター音が静かで良い
モーターの過熱が少なく取扱しやすい
ガイドレールが少し短い

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする