マキタ
ダイヤコアドリル
コアドリル径
(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)
302
回転数(min
-1
[r.p.m])
900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
穴あけ能力(mm)
(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)
14.1(コードを除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790018
DM172
¥
235,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください