マキタ
40ミリハンマドリル
穴あけ能力(mm) コンクリート
(超硬ドリル)40、(コアビット)105
打撃数(min
-1
[回/分])
1450~2900
回転数(min
-1
[r.p.m])
250~500
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s
2
)
(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
6.4
長さ(mm)
479
幅(mm)
112
高さ(mm)
263
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790063
HR4013C
¥
93,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください