曜日別特売

充電式ジグソー

充電式ジグソー - マキタ
(4件のレビュー)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。

バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)内容量1台
注意
※JV182DZKはバッテリ・充電器別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790185JV182DZK--本体のみブレード B-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、カバープレート、六角棒レンチ、刃口板-
44,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
24790176JV182DRF3.0約22本体+バッテリバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、ブレード B-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、カバープレート、六角棒レンチ、刃口板2.5(バッテリ含む)
75,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24790176JV182DRF54577305JV182DRGJV182DRF 充電式ジグソー マキタ 54577305充電式ジグソーマキタ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790185
2022-05-18
用途: 木工、鉄工に使います
教育・研究機関

メーカ製なので安心して使えます。マニュアルがとてもチープで最低限のことしか書かれていません。今後マニュアルは充実したものにしてもらいたい。最近は怪しいオプションを供給するメーカも沢山あることから、正規オプションなど情報が必要です。

対象商品 : 24790185
2020-08-02
用途: diy
製造業

マキタ18vシリーズは本当に良く出来ている。
有線だからの怪我も少なからずあると思う。
バッテリータイプでここまで使用出来るのならもっと早く買えばよかった。

対象商品 : 24790176
2020-01-23
用途: 床材の切断
有限会社フジセ製造業

今まで有線のジグソーを使っていましたのでコードレスが実に楽になりました。
ただ少し重量が重いかなと思います。

対象商品 : 24790185
2018-10-29
用途: 木工材料の切断
DISPLAY EVA.bその他業種

さすがマキタ。
期待通りの切断能力でした!
やや重いように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする