マキタ
メタルバンドソー
軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)
-
切断能力(mm) 角(90°)
100
切断能力(mm) 丸(45°)
-
切断能力(mm) 丸(90°)
130
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)
(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)
3
タイプ
チェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1425×13×0.65
荷重調整方式
ワンタッチ4段
付属品
ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)
31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790194
B127
¥
213,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください