タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)120切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]内容量1台