メタルバンドソー

メタルバンドソー - マキタ

丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。

切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790212B184
269,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする