切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47内容量1台