充電式ニブラ

充電式ニブラ - マキタ
(2件のレビュー)

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。

機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790325JN161DZダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5本体のみ313×78×18918
47,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
24790298JN160DRFバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、ケース、ダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5本体+バッテリ313×78×17414.4
78,100
取扱い終了
返品不可
24790316JN161DRFバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、ダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5本体+バッテリ313×78×18918
70,500
取扱い終了
24790307JN160DZダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5本体のみ313×78×17414.4
46,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790325
2025-03-06
用途: Vデッキプレートの切り欠き

100v機同様のパワーで満足しています。コードレスなので電源要らずで、使いやすいです。

対象商品 : 24790325
2022-10-31
用途: 使い勝手○
宇都宮工業株式会社建設業・工事業

角度関係なしで作業効率良いです○
充電寿命もエコ○○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする