マキタ
シャー
パワフル710W。
直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板
2.5
切断能力(mm)軟鋼板
3.2
切断能力(mm)アルミ板
4.0
ストローク数(min
-1
[回/分])
1600
最小切断半径(mm)
50(軟鋼板2.3時)
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.0
全長(mm)
213
付属品
シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
3.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790343
JS3201
¥
42,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください