充電式ストレートシャー

充電式ストレートシャー - マキタ

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。
軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。
部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250内容量1台
注意
※JS161DZはバッテリ・充電器・ケース別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
付属品
振動3軸合成値(m/s2)
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790368JS161DZ--本体のみ六角棒レンチ3、シックネスゲージ---
42,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
24790352JS161DRF3.0約22本体+バッテリバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、六角棒レンチ3、シックネスゲージ13.01充電あたり/(軟鋼板<SPCC>厚さ1.2mm)約57m、(ステンレス<SUS304>厚さ0.8mm)約70m2.0(バッテリ含む)
66,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする