電動パンチャ

電動パンチャ - マキタ電動パンチャ - マキタ

板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。

電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号253付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒質量(kg)11.9穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790386PP202
328,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする