曜日別特売

鉄筋ベンダ

鉄筋ベンダ - マキタ
曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790413SB191
574,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする