曜日別特売

携帯用集じん機

携帯用集じん機 - マキタ

ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計!
紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。
電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!

付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790526451P単相1005.54.4(紙パック)(強)44、(弱)142681802282.45
38,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1が参考にしています
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする