マキタ
ディスクグラインダ
高耐久&ハイパワーモータ。
グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付)
細径ボディΦ56mm。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付
付属品
グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790544
9533BLASP
単相100
7.4
9000
1.5
2.5
100
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください