曜日別特売

高圧エア釘打

高圧エア釘打 - マキタ

コンパクトボディ・パワフル。低反動・低騒音。
「可動式ドライバガイド」搭載。現場掃除に便利な エアダスタ付。
斜め打ち性能向上。握りやすいグリップ形状。「簡単釘装てん」ピーチマガジン。
打込み深さ調整アジャスタ。単発・連続打ち自動切替。

付属品プラスチックケース、ノーズアダプタC、油さし、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)、27~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790632AN533H1.9エアダスタ付297×133×267
92,000
取扱い終了
代替品有
24790648AN533HM1.9エアダスタ付297×133×267
92,000
取扱い終了
代替品有
24790657AN532H1.8エアダスタなし284×133×267
89,000
取扱い終了
代替品有
24790666AN532HM1.8エアダスタなし284×133×267
89,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24790632AN533H84938814AN534HAN533H 高圧エア釘打 マキタ 84938814高圧エア釘打マキタ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24790648AN533HM84938823AN534HMAN533HM 高圧エア釘打 マキタ 84938823高圧エア釘打マキタ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24790657AN532H84938814AN534HAN532H 高圧エア釘打 マキタ 84938814高圧エア釘打マキタ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24790666AN532HM84938823AN534HMAN532HM 高圧エア釘打 マキタ 84938823高圧エア釘打マキタ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする