曜日別特売

高圧エアタッカ

高圧エアタッカ - マキタ

現場掃除に便利なエアダスタ付現場掃除に便利なエアダスタ付。
空打ち防止機構付。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ打込み深さ調整/5段階(約0.6mm毎)で調節可能。
フック付(左右付替え可能)

付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ3質量(kg)0.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×71×152使用ホース内径(Φmm)Φ4.0以上ステープル装填数100本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]使用ステープル(mm)4ステープル長さ(mm)13、16、19、22、25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790675AT425HB
37,800
取扱い終了
代替品有
24790684AT425HBM
37,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24790675AT425HB58458733AT425HEAT425HB 高圧エアタッカ マキタ 58458733高圧エアタッカマキタ1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24790684AT425HBM58458742AT425HEMAT425HBM 高圧エアタッカ マキタ 58458742高圧エアタッカマキタ1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする