マキタ
エアタッカ
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品
六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
1.0
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
13~25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790718
AT425BZK
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください