エアタッカ

エアタッカ - マキタ

シンプル機能のスタンダードタイプ。

付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790727AT1025BZK
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする