高圧エアビス打ち機

高圧エアビス打ち機 - マキタ高圧エアビス打ち機 - マキタ

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。

付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)装填数100本内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790736AR411HR
102,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790745AR411HRM
102,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする