高圧エアビス打ち機

高圧エアビス打ち機 - マキタ

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。

付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能装填数100本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790754AR320HR
98,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする