マキタ
送排風機
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
16,980
~
税込
¥
18,678
~
(21)
余裕のある吸排気。
防爆タイプではありません。
電源(V)
単相100
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
20/24
付属品
ダクトバンドベルマウス
本体質量(kg)
8.0
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
2830/3240
羽根径(Φmm)
200
定格出力(W)(50Hz/60Hz)
170/260
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790815
MF202
¥
46,800
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください