マキタ
送排風機
余裕のある吸排気。
防爆タイプではありません。
電源(V)
単相100
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
50/58
付属品
ダクトバンドベルマウス
本体質量(kg)
12.8
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
2855/3300
羽根径(Φmm)
288
定格出力(W)(50Hz/60Hz)
405/560
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790833
MF302
¥
54,100
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください