曜日別特売

フラッシュライト 充電式懐中電灯

フラッシュライト 充電式懐中電灯 - マキタフラッシュライト 充電式懐中電灯 - マキタ
(7件のレビュー)

LEDで長寿命&小型・計量。

電源(V)7.2連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)光源高輝度LED能力径内350Lx以上適合バッテリーBL0715質量(kg)0.06(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)7.2内容量1台
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790876ML704
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24790876
2023-10-18
用途: 床下配線
有限会社 佐藤通信建設業・工事業

充電式で明るくて、持っているインパクトドライバーの
BATTが使用出来て良い

対象商品 : 24790876
2019-01-30
用途: 天井作業に使用しています。
建設業・工事業

明るくて使いやすく、充電して繰り返し使えるので重宝してます。一度使うとやめられません。今回の購入で4つ目です

対象商品 : 24790876
2018-12-10
用途: 施設のメーターの検針に必需品です

暗がりのメーターの検針には必需品ですが、落下させると先端のレンズ固定の細い所から亀裂が入ります。スイッチを多用すると、入り切りの反応が悪くなります。改良の余地があります。充電がなくなると、すぐにランプが点灯しなくなります。電池が、インパクトドライバーと一緒なのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24790876
2018-12-02
用途: 非常用
電気・ガス・熱供給・水道業

他の工具と使用電池が同じものなので自宅の非常時や夜間移動用の灯りとして使用しています。乾電池ではいざという時の電池切れが心配ですが、予備電池があるので重宝しています。

対象商品 : 24790876
2018-11-10
用途: 天井裏やボード裏への通線・結線作業

照度も持続点灯できる時間も申し分なく重宝しています。贅沢を言えば、落下防止のスリングやハーネスを取り付けられる穴などがあると更に便利なんですけどねぇ(^^)

対象商品 : 24790876
2017-03-13
用途: 職場の電気メーターの検針時に使用

硬い床に落とすと、レンズカバーのSWに近い所が割れやすい。
頻繁にSWを使用すると、SWがロックされず耐久性とSWの
構造に問題があります。もう少しレンズの先端部をラバー等で
保護して欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 24790876
2017-03-30
用途: バッテリ-を他の機器と共有して非常時の照明を長時間確保

スイッチが不安定、初期不良に真摯に対応頂いております。価格の割に機能が単にON。OFFのみで光の質も良くない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする