草刈機

草刈機 - マキタ
(4件のレビュー)

先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。

回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791244MUR1601N
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 庭の草刈り
有限会社アポロ精機

やはりマキタのものは違いますね。半額くらいの通販の草刈り機を2台壊しました。 レビューはなかなかあてにならないので、思い切って高いものをかったらやっはり使い勝手がいい。
まだ買ったばっかりですが、安心して使えそう。
長持ちしますように

1が参考にしています
対象商品 : 24791244
2021-06-29
用途: 家の周りの草刈り
サービス業

良いです。草の丈がかなり長くなってしまいましたが、なんとか刈ることができました。ハマナスなどもかまわず刈っていたら負担が かかり過ぎたのか止まってしまいましたが、赤いスイッチを押すと復旧しました。作動スイッチは 押し続けなければいけませんが 安心でもあります。
作業のための部品の収納場所を 始めに書いてほしいです。最初は、入れ忘れているのかと思い とまどいました。
何といっても 非力な私でも使えているので、良いですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 24791244
2017-10-02
用途: 草刈り
蒜山ソイル工業有限会社

充電式草刈り機は使用時間も短く、バッテリーもすぐ買い換えないといけないので使い物にならないと思い、コード式にしました。延長コードさえあれば、自宅周辺はこれで充分です。

対象商品 : 24791244
2017-06-20
用途: 庭の手入れ
宗教法人金藏寺

雑草の生えている場所や種類によってナイロンコードと鋸刃を変えることができとても良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする